Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANAP3062 ASPIRVELO AIR 12/5 - AP3062

KopierenKopieren
FANTINI COSMI SPA - FANAP3062 ASPIRVELO AIR 12/5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8024800125741

Artikelnummer

FANAP3062

Herstellernummer

AP3062

Hersteller

FAN

Gli aspiratori della serie Aspirvelo Air, con la loro linea semplice ed elegante e dal frontale liscio, trovano facile inserimento in qualsiasi tipologia di ambiente civile e commerciale. Sono adatti per la ventilazione in modo intermittente o continuo di piccoli e medi locali come bagni, cucine, lavanderie, uffici.L’aspirazione perimetrale permette una riduzione della rumorosità in ambiente mantenendo sempre pulito il pannello frontale.Il ridotto ingombro di montaggio rende tutta la serie Aspirvelo Air adatta a qualsiasi installazione in condotti a muro con curva iniziale molto vicina all’imbocco.Con l’utilizzo di Kit Vetro fornito a parte, è possibile l’installazione a vetro di tutta la serie Aspirvelo Air.