FANTINI COSMI SPA - FANAP3030 ASPIRVELO MATIC 10/4 - AP3030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 80 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8024800104500
Artikelnummer
FANAP3030
Herstellernummer
AP3030
Hersteller
FAN
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
80 m³/h
Bemessungsspannung:
230 V
Nennweite:
99 mm
Schutzart (IP):
IPX4
Zusammenstellung:
Standard
ASPIRATORE MODELLO ASPIRVELO MATIC 10 4



