Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANAP20068 ASPIRCOMFORT PRO X 460H - AP20068

KopierenKopieren
FANTINI COSMI SPA - FANAP20068 ASPIRCOMFORT PRO X 460H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8024800853330

Artikelnummer

FANAP20068

Herstellernummer

AP20068

Hersteller

FAN

ASPIRCOMFORT PRO X 460H UNITÀ VMC DECENTRALIZZATA CON POMPA DI CALORE E RECUPERO TERMODINAMICOUnità completa in grado di integrare in autonomia le richieste di ventilazione e di integrare le richieste termiche frigorifere degliambienti serviti. L'unità è completa di ogni componente per il suo funzionamento e pronta all'uso.ASPIRCOMFORT PRO X è un'unità concepita per il rinnovo aria degli ambienti. La facilità di installazione attraverso due foridiametro 160mm e l’alta portata d’aria di rinnovo, permette l’applicazione in situazioni come edifici residenziali, scuole,ambulatori, uffici e tutti i contesti dove è necessario il ricambio dell’aria.Il recupero termodinamico permette di avere un’integrazione rispetto alle condizioni climatiche ambientali, aiutando l’impiantodi climatizzazione a soddisfare il comfort interno. Inoltre l’aria immessa è sempre ad una temperatura prossima o migliore diquella ambiente, garantendo quindi un comfort percepito superiore.L'unità è composta da un monoblocco comprensivo di ogni componente per il corretto funzionamento: ventilatori, circuitofrigorifero con compressori ad alta efficienza, sezioni di filtrazione aria e recuperatore di calore ad alta efficienza controcorrente.