FANTINI COSMI SPA - FANAP19981 ECOCOMFORT 160 RF - AP19981

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8024800900881
Artikelnummer
FANAP19981
Herstellernummer
AP19981
Hersteller
FAN
Il sistema ECOCOMFORT-RF è composto da una o più unità di ventilazione decentralizzata con recupero di calore ad altissima efficienza da installare sulle pareti perimetrali; uno scambiatore di calore ceramico posto all’interno delle unità accumula il calore ceduto dal flusso d’aria estratta dalla stanza e lo restituisce riscaldando l’aria durante il ciclo d’immissione. L’aria immessa nell’ambiente attraversa un filtro G3 che trattiene le eventuali impurità.Ogni unità di ventilazione è dotata di un motore DC brushless a basso consumo controllato da un microprocessore che, elaborando le informazioni dei sensori presenti sull’unità (temperatura, umidità e luminosità) e i comandi impartiti con il radiocomando, adotta le modalità di ventilazione più idonee ad assicurare il miglior comfort ambientale.La configurazione minima installabile è l’unità “Master” e il suo radiocomando a cui si possono aggiungere diverse unità aggiuntive (sino a un massimo di 64).Il radiocomando, dotato di una grafica chiara ed intuitiva, consente all’utenza di impostare e modificare le diverse modalità di funzionamento e di verificare le impostazioni correnti.