Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANAP1180 ASPIRSIMPLEX 10/4 - AP1180

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 82 m³/h

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8024800104074

Artikelnummer

FANAP1180

Herstellernummer

AP1180

Hersteller

FAN

Montageart:

Aufputz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

82 m³/h

Bemessungsspannung:

230 V

Nennweite:

99 mm

Schutzart (IP):

IPX4

Zusammenstellung:

Standard

•Foro di scarico Ø100 mm. •Costruito in materiale plastico (ABS) antiurto e termoresistente. •Motore a induzione - Classe Is. B - Rpm 2800, con boccole autolubrificanti. •Facilità di installazione e manutenzione.