Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANAP0820 ASPIRMURO MATIC 15/6 - AP0820

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 250 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8024800156509

Artikelnummer

FANAP0820

Herstellernummer

AP0820

Hersteller

FAN

Montageart:

Aufputz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

250 m³/h

Bemessungsspannung:

230 V

Nennweite:

155 mm

Schutzart (IP):

IPX4

Zusammenstellung:

Standard

•Costruito in materiale plastico (ABS) antiurto e termoresistente. •Motore a induzione - Classe Is. B - Rpm 2800 con boccole autolubrificanti. •Protezione del motore mediante termofusibile. •Sistema di chiusura automatica, progressiva e silenziosa.