FANTINI COSMI SPA - FANAP0505 EV 15/6 S - AP0505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 200 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8024800400374
Artikelnummer
FANAP0505
Herstellernummer
AP0505
Hersteller
FAN
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
200 m³/h
Bemessungsspannung:
230 V
Nennweite:
147 mm
Schutzart (IP):
IPX4
Zusammenstellung:
Standard
•Costruito in materiale plastico ABS,antiurto e termoresistente. •Motore ad induzione – Classe Is. B – Rpm 2500 con boccole autolubrificanti. •Protezione mediante termofusibile incorporato nel motore. •Sistema di fissaggio a muro ad espansione,senza l’utilizzo di trapano, viti e tasselli. •Lampada di segnalazione del funzionamento.