Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANAP0463 EV 12/5 S - AP0463

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 150 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8024800400244

Artikelnummer

FANAP0463

Herstellernummer

AP0463

Hersteller

FAN

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

150 m³/h

Bemessungsspannung:

230 V

Nennweite:

118 mm

Schutzart (IP):

IPX4

Zusammenstellung:

Standard

•Costruito in materiale plastico ABS,antiurto e termoresistente. •Motore ad induzione – Classe Is. B – Rpm 2500 con boccole autolubrificanti. •Protezione mediante termofusibile incorporato nel motore. •Sistema di fissaggio a muro ad espansione,senza l’utilizzo di trapano, viti e tasselli. •Lampada di segnalazione del funzionamento.