FANTINI COSMI SPA - FANAP0133 FL 12/5 S - AP0133

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 175 m³/h
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8024800400183
Artikelnummer
FANAP0133
Herstellernummer
AP0133
Hersteller
FAN
Montageart:
Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
175 m³/h
Bemessungsspannung:
230 V
Nennweite:
118 mm
Schutzart (IP):
IPX4
Zusammenstellung:
Standard
•Costruito in materiale plastico ABS,antiurto e termoresistente.•Motore ad induzione – Classe Is. B – Rpm 2500 con boccole autolubrificanti. •Protezione mediante termofusibile incorporato nel motore. •Sistema di fissaggio a muro ad espansione,senza l’utilizzo di trapano, viti e tasselli.




