Startseite

FANDIS SPA - FAD028820.00001 12038VA 24NEW01 VENT 120X120X38MM 24 VD. - 028820.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD028820.00001 12038VA 24NEW01 VENT 120X120X38MM 24 VD.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Drehzahl - 4700 1/min

  • Höhe - 120 mm

  • Breite - 120 mm

  • Tiefe - 38 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002271260

Artikelnummer

FAD028820.00001

Herstellernummer

028820.00001

Hersteller

FAD

Drehzahl:

4700 1/min

Höhe:

120 mm

Breite:

120 mm

Tiefe:

38 mm