Startseite

FANDIS SPA - FAD013648.00001 HWM030 RISCALDATORE ANTICONDENSA 30W - C

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD013648.00001 HWM030 RISCALDATORE ANTICONDENSA 30W - C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 30 W

  • Spannungsart - AC/DC

  • Breite - 28 mm

  • Höhe - 108 mm

  • Tiefe - 49 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024729603

Artikelnummer

FAD013648.00001

Herstellernummer

013648.00001

Hersteller

FAD

Bemessungsleistung:

30 W

Spannungsart:

AC/DC

Breite:

28 mm

Höhe:

108 mm

Tiefe:

49 mm

Schutzart (IP):

IP20

Riscaldatori serie H - con cavo• Copertura metallica serie HWM o plastica serie HWP (protezione da contatto accidentale)• Cavo di connessione elettrica 3x20AWG da 500mm di lunghezza• Sistema di fissaggio a clip per guide DIN TS35• Elemento riscaldante costituito da una resistenza autoregolante tipo PTC