FANDIS SPA - FAD012722.00001 HVMS150T-115 RISCALDATORE ANTICONDENSA 1 - 012722.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC
Breite - 61.5 mm
Höhe - 143 mm
Tiefe - 85 mm
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
2000002270706
Artikelnummer
FAD012722.00001
Herstellernummer
012722.00001
Hersteller
FAD
Spannungsart:
AC
Breite:
61.5 mm
Höhe:
143 mm
Tiefe:
85 mm
Schutzart (IP):
IP20
FANDIS MODELLO HVMS150T-115 RISCALDATORE ANTICONDENSA 1 RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI


