FANDIS SPA - FAD012572.00001 HTP150 RISCALDATORE ANTICONDENSA 150W - - 012572.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC/DC
Breite - 61.5 mm
Höhe - 238 mm
Tiefe - 85 mm
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
2000000077062
Artikelnummer
FAD012572.00001
Herstellernummer
012572.00001
Hersteller
FAD
Spannungsart:
AC/DC
Breite:
61.5 mm
Höhe:
238 mm
Tiefe:
85 mm
Schutzart (IP):
IP20
FANDIS MODELLO HTP150 RISCALDATORE ANTICONDENSA 150W - RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI