FANDIS SPA - FAD011703.00001 HTM150 RISCALDATORE ANTICONDENSA 150W -

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 181 W
Spannungsart - AC/DC
Breite - 61.5 mm
Höhe - 238 mm
Tiefe - 85 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072778562
Artikelnummer
FAD011703.00001
Herstellernummer
011703.00001
Hersteller
FAD
Bemessungsleistung:
181 W
Spannungsart:
AC/DC
Breite:
61.5 mm
Höhe:
238 mm
Tiefe:
85 mm
Schutzart (IP):
IP20
Riscaldatori serie H - con cavo• Copertura metallica serie HWM o plastica serie HWP (protezione da contatto accidentale)• Cavo di connessione elettrica 3x20AWG da 500mm di lunghezza• Sistema di fissaggio a clip per guide DIN TS35• Elemento riscaldante costituito da una resistenza autoregolante tipo PTC