Startseite

FANDIS SPA - FAD011701.00001 HTM080 RISCALDATORE ANTICONDENSA 80W - M

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD011701.00001 HTM080 RISCALDATORE ANTICONDENSA 80W - M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 110 W

  • Spannungsart - AC/DC

  • Breite - 61.5 mm

  • Höhe - 188 mm

  • Tiefe - 85 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056666674187

Artikelnummer

FAD011701.00001

Herstellernummer

011701.00001

Hersteller

FAD

Bemessungsleistung:

110 W

Spannungsart:

AC/DC

Breite:

61.5 mm

Höhe:

188 mm

Tiefe:

85 mm

Schutzart (IP):

IP20

Riscaldatori con morsettieraDimensioni HxLxP: 188x61.5x85 mm