FANDIS SPA - FAD011612.00001 HWM100 RISCALDATORE ANTICONDENSA 100W- C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 100 W
Spannungsart - AC/DC
Breite - 61.5 mm
Höhe - 158 mm
Tiefe - 85 mm
Packung
1 ST
EAN
7449073675884
Artikelnummer
FAD011612.00001
Herstellernummer
011612.00001
Hersteller
FAD
Bemessungsleistung:
100 W
Spannungsart:
AC/DC
Breite:
61.5 mm
Höhe:
158 mm
Tiefe:
85 mm
Schutzart (IP):
IP20
Riscaldatori serie H - con cavo• Copertura metallica serie HWM o plastica serie HWP (protezione da contatto accidentale)• Cavo di connessione elettrica 3x20AWG da 500mm di lunghezza• Sistema di fissaggio a clip per guide DIN TS35• Elemento riscaldante costituito da una resistenza autoregolante tipo PTC