FANDIS SPA - FAD011610.00001 HWM060 RISCALDATORE ANTICONDENSA 60W - C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 80 W
Spannungsart - AC/DC
Breite - 61.5 mm
Höhe - 108 mm
Tiefe - 85 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071742014
Artikelnummer
FAD011610.00001
Herstellernummer
011610.00001
Hersteller
FAD
Bemessungsleistung:
80 W
Spannungsart:
AC/DC
Breite:
61.5 mm
Höhe:
108 mm
Tiefe:
85 mm
Schutzart (IP):
IP20
Riscaldatori serie H - con cavo• Copertura metallica serie HWM o plastica serie HWP (protezione da contatto accidentale)• Cavo di connessione elettrica 3x20AWG da 500mm di lunghezza• Sistema di fissaggio a clip per guide DIN TS35• Elemento riscaldante costituito da una resistenza autoregolante tipo PTC