Startseite

FANDIS SPA - FAD009805.00001 TP19U115B551 TORRINO PLASTICO 115VA.C. R - 009805.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD009805.00001 TP19U115B551 TORRINO PLASTICO 115VA.C. R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 324 mm

  • Breite - 324 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Tiefe - 94 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000256702

Artikelnummer

FAD009805.00001

Herstellernummer

009805.00001

Hersteller

FAD

Spannungsart:

AC

Höhe:

324 mm

Breite:

324 mm

Schutzart (IP):

IP55

Tiefe:

94 mm

Geräuschemission:

71.9 dB(A)

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7035

FANDIS MODELLO TP19U115B551 TORRINO PLASTICO 115VA.C. R VENTILATORE PER ARMADI