Startseite
Auslauf

FANDIS SPA - FAD009426.00001 FF20UK 20 PZ FF20U

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD009426.00001 FF20UK 20 PZ FF20U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 325 mm

  • Breite - 325 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Tiefe - 34 mm

  • Schutzart (NEMA) - 12

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070353389

Artikelnummer

FAD009426.00001

Herstellernummer

009426.00001

Hersteller

FAD

Höhe:

325 mm

Breite:

325 mm

Schutzart (IP):

IP54

Tiefe:

34 mm

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7035