FANDIS SPA - FAD009062.00001 FF13PA230UF GR FILTRO CON VENTILATORE 23 - 009062.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 100 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 203.9 mm
Breite - 203.9 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
7449071351582
Artikelnummer
FAD009062.00001
Herstellernummer
009062.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
100 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
203.9 mm
Breite:
203.9 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
95.5 mm
Bemessungsleistung:
18 W
Geräuschemission:
46 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035
Filtro con ventilatore grigio RAL 7035 IP54


