Startseite

FANDIS SPA - FAD008872.00001 3110SB 04WB50E00 VENT E00 80X80X25MM - 1 - 008872.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD008872.00001 3110SB 04WB50E00 VENT E00 80X80X25MM - 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Drehzahl - 3100 1/min

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 80 mm

  • Tiefe - 25 mm

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002270393

Artikelnummer

FAD008872.00001

Herstellernummer

008872.00001

Hersteller

FAD

Drehzahl:

3100 1/min

Höhe:

80 mm

Breite:

80 mm

Tiefe:

25 mm

Schutzart (IP):

IP20

FANDIS MODELLO 3110SB 04WB50E00 VENT E00 80X80X25MM - 1 VENTOLA PER APPARECCHIATURE