Startseite

FANDIS SPA - FAD007824.00001 FF12A230UF GR FILTRO CON VENTILATORE 230 - 007824.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD007824.00001 FF12A230UF GR FILTRO CON VENTILATORE 230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 45 m³/h

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 150 mm

  • Anzahl der Lüfter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8056666670455

Artikelnummer

FAD007824.00001

Herstellernummer

007824.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

45 m³/h

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Höhe:

150 mm

Anzahl der Lüfter:

1

Breite:

150 mm

Schutzart (IP):

IP54

Mit Filter:

ja

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

Tiefe:

73.2 mm

Bemessungsleistung:

18 W

Geräuschemission:

46 dB(A)

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7035

Gruppi filtro. Una gamma di filtri e gruppi filtro per la ventilazione dei quadri elettrici. DIMENSIONI: 150x150 mm , FORO:124x124 mm , TENSIONE: 230 V a.c. , POTENZA ASSORBITA (50/60 Hz):18/17 W , PORTATA (50/60 Hz): 45/50 (m³/h) , TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: -10 ÷ +55 (°C) , OMOLOGAZIONI: CE cURus cCSAus