FANDIS SPA - FAD007808.00001 FF12D24UN GR FILTRO CON VENT. 24VD.C. RA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 46 m³/h
Spannungsart - DC
Höhe - 150 mm
Breite - 150 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
8056666670622
Artikelnummer
FAD007808.00001
Herstellernummer
007808.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
46 m³/h
Spannungsart:
DC
Höhe:
150 mm
Breite:
150 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
73.7 mm
Bemessungsleistung:
7.4 W
Geräuschemission:
42.5 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035
Filtro con ventilatore nella versione standard IP54. Dimensioni: 150x150x73, 24Vdc. RAL7035