FANDIS SPA - FAD007026.00001 TRT-10A230V-NC TERMOSTATO NORMALMENTE CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 10 A
Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)
Einstellbereich Temperatur - -10...80 °C
Montageart - sonstige
Mit Digital-Anzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
8056666674026
Artikelnummer
FAD007026.00001
Herstellernummer
007026.00001
Hersteller
FAD
Bemessungsstrom In:
10 A
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner (NC)
Einstellbereich Temperatur:
-10...80 °C
Montageart:
sonstige
Mit Digital-Anzeige:
nein
Termostato bimetallico impiegato per il controllo della temperatura nei quadri elettrici. Il contatto cambia stato all'aumentare della temperatura. Adatto per comandare apparecchi di ventilazione, riscaldamento e segnalatori di allarme. Montaggio a scatto su guida TS35, TS15, TS32. Custorida in PA66 autoestinguente secondo UL 94V-0- Colore standard grigio RAL7035. Terminali a vite.