FANDIS SPA - FAD005757.00001 FPF15KU230BE-110 GR FILTRO CON VENT 230 - 005757.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 240 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Höhe - 250 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Packung
1 ST
EAN
7449072098110
Artikelnummer
FAD005757.00001
Herstellernummer
005757.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
240 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
250 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
250 mm
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
ja
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Tiefe:
121 mm
Bemessungsleistung:
29 W
Geräuschemission:
50 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035



