FANDIS SPA - FAD005430.00001 FPF13KR115BE-110 GR FILTRO CON VENT 115 - 005430.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 120 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 204 mm
Breite - 204 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
7449072821060
Artikelnummer
FAD005430.00001
Herstellernummer
005430.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
120 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
204 mm
Breite:
204 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
98 mm
Bemessungsleistung:
14 W
Geräuschemission:
46 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7032
FANDIS MODELLO FPF13KR115BE-110 GR FILTRO CON VENT 115 VENTILATORE PER ARMADI



