Startseite

FANDIS SPA - FAD003616.00001 A13B12HTBF00 VENT 127X127X38MM - 115 VA. - 003616.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD003616.00001 A13B12HTBF00 VENT 127X127X38MM - 115 VA.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 2700 1/min

  • Höhe - 127 mm

  • Breite - 127 mm

  • Tiefe - 38 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072450970

Artikelnummer

FAD003616.00001

Herstellernummer

003616.00001

Hersteller

FAD

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

2700 1/min

Höhe:

127 mm

Breite:

127 mm

Tiefe:

38 mm

Schutzart (IP):

IP44

FANDIS MODELLO A13B12HTBF00 VENT 127X127X38MM - 115 VA. VENTOLA PER APPARECCHIATURE