FANDIS SPA - FAD002360.00001 2GDS25 133X190R-Y4306 VENT CENTRIFUGO 23 - 002360.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 1355 1/min
Höhe - 180.1 mm
Breite - 171.5 mm
Tiefe - 230 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070485707
Artikelnummer
FAD002360.00001
Herstellernummer
002360.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
1355 1/min
Höhe:
180.1 mm
Breite:
171.5 mm
Tiefe:
230 mm
Schutzart (IP):
IP44
2GDS25 133x190R-Y4306 VENT CENTRIFUGO 230 V


