Startseite

FAIT SRL - FITUCA8 CENTR. 8 ZONE, INSER. CH. EL. DIG. 2 CHI - UCA8

KopierenKopieren
FAIT SRL - FITUCA8 CENTR. 8 ZONE, INSER. CH. EL. DIG. 2 CHI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 8

  • Betriebsspannung - 12 V

  • Ereignisspeicher - ja

  • Funkanbindung - nein

  • Mit Netzteil - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8055323847995

Artikelnummer

FITUCA8

Herstellernummer

UCA8

Hersteller

FIT

Anzahl der Meldegruppen:

8

Betriebsspannung:

12 V

Ereignisspeicher:

ja

Funkanbindung:

nein

Mit Netzteil:

ja

Schnittstelle extern:

nein

Höhe:

285 mm

Breite:

220 mm

Tiefe:

100 mm

La dotazione comprende due chiavi elettroniche con codifica digitale già programmate..Entrambe le centrali possono essere collegate direttamente a qualunque tipo di sensore, compreso quello a cordicella e a vibrazione e ad uno dei combinatori telefonici della serie CT.Zone di allarme tutte temporizzabili Predisposizione attivatori per chiave elettronica e tastiera remota.Compatibile con sensori N.C.-N.A. BILANCIATI.Compatibile con contatti a cordicella e a vibrazione.Parzializzazione dell'impianto zona per zona e per gruppi di zone.Tamper antiapertura e linea antisabotaggio.Predisposizione sirena elettronica e sirena autoalimentata.Relè con scambio pulito per l’ informazione di stato centrale quiete/allarme.Relè con scambio pulito per l’informazione di stato centrale attiva/disattiva.Alloggiamento batteria tampone 12V / 7Ah.Alimentazione rete 220 Vca / 50 Hz.Dimensioni 220x285x100 mm