Startseite

FAIT SRL - FITMSA/N MODULATORE III/IV/V 85DBUV + SCART/RCA - MSA/N

KopierenKopieren
FAIT SRL - FITMSA/N MODULATORE III/IV/V 85DBUV + SCART/RCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Eingangsverteiler - ja

  • Mit Ausgangs-Sammelfeld - ja

  • Geeignet für Doppelkassette - ja

  • Geschlossenes Gehäuse - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Dispositivi per il trasferimento dei segnali TV

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8055323846059

Artikelnummer

FITMSA/N

Herstellernummer

MSA/N

Hersteller

FIT

Mit Eingangsverteiler:

ja

Mit Ausgangs-Sammelfeld:

ja

Geeignet für Doppelkassette:

ja

Geschlossenes Gehäuse:

ja

Modulatore sintetizzato doppia scart; uscita RF regolabile in un canale TV B 1ª / B 3ª / S sup. / UHF. Ingresso automiscelante Livello di uscita 90 dBµV. Dimensioni 150x90x42 mm. Alimentazione 220 Vca