Startseite

FAIT SRL - FITMS54PT COMMUT SAT-TERR 5 INGRESSI PASSIVO TORRE - MS54PT

KopierenKopieren
FAIT SRL - FITMS54PT COMMUT SAT-TERR 5 INGRESSI PASSIVO TORRE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Teilnehmeranschlüsse - 4

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Terrestrischer Eingang - passiv

  • Kaskadierbar - ja

  • Anzahl der Stamm-Ausgänge - 5

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8055323845946

Artikelnummer

FITMS54PT

Herstellernummer

MS54PT

Hersteller

FIT

Teilnehmeranschlüsse:

4

Anzahl der Eingänge:

1

Terrestrischer Eingang:

passiv

Kaskadierbar:

ja

Anzahl der Stamm-Ausgänge:

5

Max. Stromaufnahme:

60 mA

Netzteil:

ohne

22 kHz-Generator:

nein

I multiswitch sat passanti realizzano la distribuzione della 4 polarità sat ( 950 ÷ 2150 MHz ) in modo trasparente: è come se ogni utente avesse la propria antenna parabolica indipendente. Per piccoli impianti è sufficiente usare solo multiswitch attivi senza alcun amplificatore Sat di testa; in questo caso l’alimentazione al convertitore LNB sarà fornita dall’inseritore di continua IC4T. Negli impianti medio grandi è necessario utilizzare un adeguato amplificatore sat (AMS4T o AMS5T) come amplificatore di testa insieme a multiswitch sia passivi che attivi. L’alimentatore dell’amplificatore sat garantirà anche il funzionamento del LNB.Sono disponibili nella versione attiva e passiva .Sono dotati di 4 ingressi sat e un ingresso per la TV terrestre (Digital Ready) per la miscelazione dei due segnali (terrestre + satellite) ad ogni uscita. Per amplificare i segnali terrestri va utilizzato, a monte della cascata dei multiswitch, un adeguato centralino TV. S MS54AT MS54PT ono alimentati direttamente dal ricevitore sat (assorbimento < 60 mA), ma per assicurare la continuità di alimentazione all’LNB è consigliato l’utilizzo dell’iniettore di continua IC4T.