FAIT SRL - FITMS54AT COMMUT SAT-TERR 5 INGRESSI ATTIVO TORRET - MS54AT
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Teilnehmeranschlüsse - 4
Anzahl der Eingänge - 1
Terrestrischer Eingang - aktiv
Kaskadierbar - ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge - 5
Packung
1 ST
Produktserien
Multiswitch passanti
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8055323845939
Artikelnummer
FITMS54AT
Herstellernummer
MS54AT
Hersteller
FIT
Teilnehmeranschlüsse:
4
Anzahl der Eingänge:
1
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Kaskadierbar:
ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
5
Max. Stromaufnahme:
60 mA
Netzteil:
ohne
22 kHz-Generator:
nein
I multiswitch sat passanti realizzano la distribuzione della 4 polarità sat ( 950 ÷ 2150 MHz ) in modo trasparente: è come se ogni utente avesse la propria antenna parabolica indipendente. Per piccoli impianti è sufficiente usare solo multiswitch attivi senza alcun amplificatore Sat di testa; in questo caso l’alimentazione al convertitore LNB sarà fornita dall’inseritore di continua IC4T. Negli impianti medio grandi è necessario utilizzare un adeguato amplificatore sat (AMS4T o AMS5T) come amplificatore di testa insieme a multiswitch sia passivi che attivi. L’alimentatore dell’amplificatore sat garantirà anche il funzionamento del LNB.Sono disponibili nella versione attiva e passiva .Sono dotati di 4 ingressi sat e un ingresso per la TV terrestre (Digital Ready) per la miscelazione dei due segnali (terrestre + satellite) ad ogni uscita. Per amplificare i segnali terrestri va utilizzato, a monte della cascata dei multiswitch, un adeguato centralino TV. S MS54AT MS54PT ono alimentati direttamente dal ricevitore sat (assorbimento < 60 mA), ma per assicurare la continuità di alimentazione all’LNB è consigliato l’utilizzo dell’iniettore di continua IC4T.


