Startseite

FAIT SRL - FITMS4AT COMMUT SAT ATTIVO 4 USCITE (A TORRETTA) - MS4AT

KopierenKopieren
FAIT SRL - FITMS4AT COMMUT SAT ATTIVO 4 USCITE (A TORRETTA)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Teilnehmeranschlüsse - 4

  • Anzahl der Eingänge - 4

  • Terrestrischer Eingang - aktiv

  • Anzahl der Stamm-Ausgänge - 4

  • Max. Stromaufnahme - 60 mA

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8055323845830

Artikelnummer

FITMS4AT

Herstellernummer

MS4AT

Hersteller

FIT

Teilnehmeranschlüsse:

4

Anzahl der Eingänge:

4

Terrestrischer Eingang:

aktiv

Anzahl der Stamm-Ausgänge:

4

Max. Stromaufnahme:

60 mA

Netzteil:

ohne

22 kHz-Generator:

nein

I multiswitch sat passanti realizzano la distribuzione della 4 polarità sat ( 950 ÷ 2150 MHz ) in modo trasparente: è come se ogni utente avesse la propria antenna parabolica indipendente. Per piccoli impianti è sufficiente usare solo multiswitch attivi senzaalcun amplificatore Sat di testa; in questo caso l’alimentazione al convertitore LNB sarà fornita dall’inseritore di continua IC4T.Negli impianti medio grandi è necessario utilizzare un adeguato amplificatore sat (AMS4T o AMS5T) come amplificatore ditestainsieme a multiswitch sia passivi che attivi. L’alimentatore dell’amplificatore sat garantirà anche il funzionamento del LNB.Sono disponibili in versione attiva MS4AT, MS6AT e passiva MS4PT, MS6PT e sono alimentati direttamente dal ricevitore sat (assorbimento < 60 mA); per questo è necessario utilizzare prese coassiali che lascino transitare le tensioni di alimentazione e di controllo.