Startseite

FAIT SRL - FITKFM90 CONNETTORE F MASCHIO 90 + CAP - KFM90

KopierenKopieren
FAIT SRL - FITKFM90 CONNETTORE F MASCHIO 90 + CAP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - F

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Winkelstecker - nein

  • Isolierter Einbau - ja

Packung

  • 50 ST

Produktserien

EAN

8055323844994

Artikelnummer

FITKFM90

Herstellernummer

KFM90

Hersteller

FIT

Steckverbindertyp:

F

Ausführung:

Stecker (Plug)

Kontaktausführung:

männlich (male)

Winkelstecker:

nein

Isolierter Einbau:

ja

Spina volante F maschio 90° + CaP