Startseite

FAIT SRL - FITG2028B500 CAVO COAX TERR. - SAT 7 MM, BOBINA 500

KopierenKopieren
FAIT SRL - FITG2028B500 CAVO COAX TERR. - SAT 7 MM, BOBINA 500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außenleiter-Durchmesser - 7 mm

  • Innenleiter-Durchmesser - 35 mm

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Innenleiter-Material - Kupfer

  • Außenleiter-Material - Aluminium

Packung

  • 1 M

Produktserien

EAN

8055323844352

Artikelnummer

FITG2028B500

Herstellernummer

G2028B500

Hersteller

FIT

Außenleiter-Durchmesser:

7 mm

Innenleiter-Durchmesser:

35 mm

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Material:

Aluminium

Dielektrikum:

sonstige

Außendurchmesser ca.:

500000 mm

Cavo coassiale in bobina 500mt Ø 7,0mm,Cavo coassiale di qualità. Diametro esterno 7 mm..Disponibili in matasse da 100mt e nei 6 colori: bianco, nero, rosso, blu, verde e giallo.Efficienza di schermatura (dB) >97. Perdita di riflessione. (dB) 100 ÷ 2150 MHz e >28. Conduttore (mm) e CU 1,13. Dielettrico (mm) :PEE 5,0. Schermatura (%): AL 3 CUST 100-90. Guaina (mm): PVC 7,2.