FAIT SRL - FITDMC DEMIX A CORDONE - DMC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - IEC
Ausführung - Empfängerweiche
Frequenz - 40...2400 MHz
Packung
6 ST
Produktserien
Miscelatori terrestre + satellite
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8055323843591
Artikelnummer
FITDMC
Herstellernummer
DMC
Hersteller
FIT
Anschlussart:
IEC
Ausführung:
Empfängerweiche
Frequenz:
40...2400 MHz
•Demiscelatore a cordone terrestre/satellite •Ingressi ed uscite su cordoni muniti di connettori tipo F maschio ed IEC maschio •Frequenza di lavoro terr. 40 ÷ 860 MHz - sat 950 ÷ 2400 Mhz •Perdita di inserzione nelle bande < 1dB •Separazione terr/sat > 24dB


