Startseite

FAIT SRL - FITD616-4K DERIVATORE 4K SAT-TERR. 6 VIE - 16 DB - D616-4K

KopierenKopieren
FAIT SRL - FITD616-4K DERIVATORE 4K SAT-TERR. 6 VIE - 16 DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenz - 40...2400 MHz

  • Anzahl der Abzweige - 6

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 16 dB

Packung

  • 12 ST

EAN

8055323843492

Artikelnummer

FITD616-4K

Herstellernummer

D616-4K

Hersteller

FIT

Frequenz:

40...2400 MHz

Anzahl der Abzweige:

6

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

16 dB

Derivatore di linea 4K con Connettori a Pressione CaP a corredo, in zinco/nichel cromo, banda passante 40 ÷ 2400 MHz, bassa attenuazione alle uscite, perdita differenziata alle derivate, elevata direttività