Startseite

FAIT SRL - FITD414-4K DERIVATORE 4K SAT-TERR. 4 VIE - 14 DB - D414-4K

KopierenKopieren
FAIT SRL - FITD414-4K DERIVATORE 4K SAT-TERR. 4 VIE - 14 DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenz - 40...2400 MHz

  • Anzahl der Abzweige - 4

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 14 dB

Packung

  • 12 ST

EAN

8055323843355

Artikelnummer

FITD414-4K

Herstellernummer

D414-4K

Hersteller

FIT

Frequenz:

40...2400 MHz

Anzahl der Abzweige:

4

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

14 dB

Derivatore di linea 4K con Connettori a Pressione CaP a corredo, in zinco/nichel cromo, banda passante 40 ÷ 2400 MHz, bassa attenuazione alle uscite, perdita differenziata alle derivate, elevata direttività