Startseite

FAIT SRL - FITD110-4K DERIVATORE 4K SAT-TERR. 1 VIA - 10 DB - D110-4K

KopierenKopieren
FAIT SRL - FITD110-4K DERIVATORE 4K SAT-TERR. 1 VIA - 10 DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenz - 40...2400 MHz

  • Anzahl der Abzweige - 1

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 10 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

8055323842976

Artikelnummer

FITD110-4K

Herstellernummer

D110-4K

Hersteller

FIT

Frequenz:

40...2400 MHz

Anzahl der Abzweige:

1

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

10 dB

Derivatore di linea 4K con Connettori a Pressione CaP a corredo, in zinco/nichel cromo, banda passante 40 ÷ 2400 MHz, bassa attenuazione alle uscite, perdita differenziata alle derivate, elevata direttività