FAIT SRL - FITAMS4T AMPLIFICATORE SAT PER MS4.. - AMS4T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 4
Ausführung - Basisgerät Multiswitchsystem
Verstärkung bei Sat - 20 dB
Netzteil - ohne
Entzerrer - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Accessori per multiswitch passanti
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8055323840460
Artikelnummer
FITAMS4T
Herstellernummer
AMS4T
Hersteller
FIT
Anzahl der Ausgänge:
4
Ausführung:
Basisgerät Multiswitchsystem
Verstärkung bei Sat:
20 dB
Netzteil:
ohne
Entzerrer:
ja
Pegelsteller:
ja
Rückkanal (BK):
nein
Amplificatori di bande sat L’amplificatore amplifica le 4 polarità sat di 20 dB ( . Deve essere AMS4T 950÷2150 MHz) utilizzato in abbinamento all’alimentatore DC4T (non a corredo). L’amplificatore amplifica le 4 polarità sat di 26 dB , regolabili in AMS5T (950÷2150 MHz) modo indipendente, ed è dotato di un ingresso terrestre passivo filtrato (40 ÷ 860 MHz). Alimentatore a corredo.


