Startseite

FAIT SRL - FIT7000014 PL2505-PALO 25-45 / 5X2 MT / 0,8 MM

KopierenKopieren
FAIT SRL - FIT7000014 PL2505-PALO 25-45 / 5X2 MT / 0,8 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schiebemast

  • Länge - 10 m

  • Durchmesser - 45 mm

  • Wandstärke - 1 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

8055323846561

Artikelnummer

FIT7000014

Herstellernummer

7000014

Hersteller

FIT

Ausführung:

Schiebemast

Länge:

10 m

Durchmesser:

45 mm

Wandstärke:

1 mm

Pali commerciali telescopici zincati a caldo. Palo Ø 25÷45 5 pezzi da 2mt, spessore 0,8mm