FAIT SRL - FIT5112607 TM/I-PRESA IECF COMP.TICINO MAGIC - 5112607

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8055323847650
Artikelnummer
FIT5112607
Herstellernummer
5112607
Hersteller
FIT
Prese coassiali modulari a larga banda (0 ÷ 2400 Mhz).Totalmente schermate (efficienza di schermatura > 80 dB) adattate e caratterizzate da una bassa perdita d’inserzione (<1 dB) Impedenza caratteristica 75 ohm. La connessione al cavo coassiale di linea è effettuata tramite connettore F femmina per un perfetto collegamento elettrico e meccanico tramite il CaP (Connettore a Pressione) fornito a corredo.