FAIT SRL - FIT5111604 TI/M-PRESA IECM COMP.TICINO INTERNATIONA - 5111604

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8055323847445
Artikelnummer
FIT5111604
Herstellernummer
5111604
Hersteller
FIT
Prese coassiali modulari a larga banda (0 ÷ 2400 Mhz).Totalmente schermate (efficienza di schermatura > 80 dB) adattate e caratterizzate da una bassa perdita d’inserzione (<1 dB) Impedenza caratteristica 75 ohm. La connessione al cavo coassiale di linea è effettuata tramite connettore F femmina per un perfetto collegamento elettrico e meccanico tramite il CaP (Connettore a Pressione) fornito a corredo.