FAIT SRL - FIT1510011 D422-DERIVATORE SAT-TERR. 4 VIE - 22 DB - 1510011
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5...2400 MHz
Anschlussart - Koax (IEC)
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 22 dB
Anzahl der Ausgänge - 4
Packung
1 ST
Produktserien
Derivatori a larga banda
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8055323843386
Artikelnummer
FIT1510011
Herstellernummer
1510011
Hersteller
FIT
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5...2400 MHz
Anschlussart:
Koax (IEC)
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
22 dB
Anzahl der Ausgänge:
4
Max. Durchgangsdämpfung:
2 dB
Derivatori a larga banda 20 connettori rapidi a pressione CaP a corredo Per impianti centralizzati terrestre e satellite (5 ÷ 2.400 MHz).