Startseite

FAIT SRL - FIT1510001 D114-DERIVATORE SAT-TERR. 1 VIA - 14 DB - 1510001

KopierenKopieren
FAIT SRL - FIT1510001 D114-DERIVATORE SAT-TERR. 1 VIA - 14 DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteiler

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Anschlussart - Koax (IEC)

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 14 dB

  • Anzahl der Ausgänge - 1

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Derivatori a larga banda

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8055323842983

Artikelnummer

FIT1510001

Herstellernummer

1510001

Hersteller

FIT

Ausführung:

Verteiler

Frequenz:

5...2400 MHz

Anschlussart:

Koax (IEC)

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

14 dB

Anzahl der Ausgänge:

1

Max. Durchgangsdämpfung:

2.5 dB

Derivatori a larga banda 20 connettori rapidi a pressione CaP a corredo Per impianti centralizzati terrestre e satellite (5 ÷ 2.400 MHz).