FAIT SRL - FIT1400003 MS5216/SCR-SWITCH SAT+TERR LEGACY/DSCR 2 - 1400003
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8055323845892
Artikelnummer
FIT1400003
Herstellernummer
1400003
Hersteller
FIT
Multiswitch dSCR / Legacy - terrestre e satellite • Numero Ingressi/Uscite 5 / 5 (IF-SAT+TV-terr) • Uscite derivate 2 (terr./4+12 frequenze) • Ingresso terrestre 5 ÷ 790 MHz • Ingresso satellite 950 ÷ 2150 MHz • Perdita di passaggio terr/sat 2.5 / 2 dB • Attenuazione derivate (terr.) -11 dB • Assorbimento di corrente < 350 mA / 13 V • Dimensioni 92 x 90 x 40 mm.