FAIT SRL - FIT1300002 CVU/4-CONVERTITORE H-V LOW / H-V HIGH - 1300002
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Single LNB
Aufnahme - sonstige
Mit Schutzgehäuse - ja
Terrestrische Einspeisung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
LNB Convertitori per Parabole
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8055323842747
Artikelnummer
FIT1300002
Herstellernummer
1300002
Hersteller
FIT
Ausführung:
Single LNB
Aufnahme:
sonstige
Mit Schutzgehäuse:
ja
Terrestrische Einspeisung:
nein
I convertitori per le antenne paraboliche sono disponibili nei seguenti tipi: Caratteristiche comuni: Frequenza ingresso 10,7 ÷ 12,750 GHz, Frequenza uscita 950 ÷ 2.150 MHz, Frequenze O.L. L 9.750 MHz - H 10.600 MHz Crosspolarizzazione >25dB, Segnali di controllo V/H 14/18 Vcc - L/H 0/22 KHz - Universale a una, due, quattro e otto uscite indipendenti - Monoblocco dual-feed a 6° con switch DiSEqC interno- A quatro sottobande fisse HV/HV - Unicable SCR


