Startseite

FAIT SRL - FIT1020001 AML3-AMPLIFICAT.LINEA TERR. 32 DB - 3 RE - 1020001

KopierenKopieren
FAIT SRL - FIT1020001 AML3-AMPLIFICAT.LINEA TERR. 32 DB - 3 RE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mehrbereichsverstärker

  • Netzteil - ohne

  • Verstärkung B I - 32 dB

  • Entzerrer - ja

  • Pegelsteller - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8055323840446

Artikelnummer

FIT1020001

Herstellernummer

1020001

Hersteller

FIT

Ausführung:

Mehrbereichsverstärker

Netzteil:

ohne

Verstärkung B I:

32 dB

Entzerrer:

ja

Pegelsteller:

ja

Amplificatore di linea terrestre 1 ingresso comune per le tre bande 3ª+S11-20 / 4ª / 5ªCanale di ritorno passivo 5 ÷ 65 MHzLimite superiore bande 5ª e UHF selezionabile: 790 / 862 MHZ1 uscita con livello max indistorto 116 dBµVGuadagno 35 dB - Tilt 6 dB1 regolatore di guadagno 0 ÷ 20dB per ciascuna delle tre bandeAlimentazione 220 VcaDimensioni: 170x85x43 mm