Startseite

FAIT SRL - FIT1000004 C735-AMPLIFIC.5 IN FM+S/3 /4 /5 /UHF 2U - 1000004

KopierenKopieren
FAIT SRL - FIT1000004 C735-AMPLIFIC.5 IN FM+S/3 /4 /5 /UHF 2U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 2

  • Anzahl der Eingänge - 5

  • Ausführung - Breitbandverstärker

  • Fernspeisbar - ja

  • Verstärkung B III - 35 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

8055323841511

Artikelnummer

FIT1000004

Herstellernummer

1000004

Hersteller

FIT

Anzahl der Ausgänge:

2

Anzahl der Eingänge:

5

Ausführung:

Breitbandverstärker

Fernspeisbar:

ja

Verstärkung B III:

35 dB

Verstärkung B IV/V:

45 dB

Entzerrer:

ja

Pegelsteller:

ja

5 ingressi configurabili per le bande TV Configurazioni possibili agli ingressi:- FM+S / 3ª / 4ª / 5ª / UHF- FM+S / 3ª / 4ª / 5ª- FM+S / 3ª /UHF/ UHF- FM+S / 3ª / UHF,Limiti superiori banda 5ª e UHF selezionabili: 790 / 862 MHZ,1 regolazione guadagno -20÷ 0 dB per ciascun ingresso,Tele-alimentazioni dagli ingressi 12 Vcc / max 50mA,2 uscite RF configurabili in uno dei seguenti modi:a) - 1 uscita a 123 dBuV - 1 uscita test a -30 dBb) - 2 uscite equilivello a 118 dBμV, 2 guadagni selezionabili: 35 / 45 dB, Tilt 6 dB,Alimentazione 220 Vca / 17 W,Dimensioni: 190x143x63 mm