Startseite

FAIT SRL - FIT1000001 C535/VUU-AMPLIFICATORE 3 IN. V-U-U 35DB/ - 1000001

KopierenKopieren
FAIT SRL - FIT1000001 C535/VUU-AMPLIFICATORE 3 IN. V-U-U 35DB/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 4

  • Verstärkung bei Sat - 35 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

8055323841474

Artikelnummer

FIT1000001

Herstellernummer

1000001

Hersteller

FIT

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

4

Verstärkung bei Sat:

35 dB

FITRE : AMPLIFICAT. 3 ING. VHF-UHF-UHF 35DB 116D, Amplificatore satellitare